Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußklemme AKG 4 BU-EX


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50373778
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0421061
EAN/GTIN:
     4017918001964
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Sammelschienendicke 3 ... 6mm, Sammelschienenbreite 6 ... 10mm, Geeignet für Flachschiene, Breite der Klemme 7mm, Max. Leiterquerschnitt 6mm², Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie 41A, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Einspeiseklemme, Leiteranschlussklemme, Sammelschienenklemme, sammelschienenklemme phoenix contact, sammelschienenklemme, sammelschienenklemme 4mm, Abzweigklemme, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Klemme, Lasche, Leiterklemme, Reihenklemmschelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,98*
€ 47,26*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,6955*
€ 48,6555*
€ 3,90*
ab € 37,81*
€ 48,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,30*
€ 50,65*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,765*
€ 51,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,26*
€ 60,9994
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,135*
€ 58,47065
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,955*
€ 54,68645
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,975*
€ 53,52025
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,725*
€ 52,03275
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,765*
€ 46,13035
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7753* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404431
ab € 0,9989*
Zubehör
Phoenix Contact
0404460
ab € 0,9989*
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6002*
Zubehör
Phoenix Contact
3032431
ab € 31,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8615*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,5877*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4361*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,4521*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,6495*
Zubehör
Phoenix Contact
1212588
ab € 7,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1050004
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
0824962
ab € 1,3626*
Zubehör
Phoenix Contact
1050415
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.