Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Anschlussklemme
>
Artikel
Phoenix AKG 4 BU-EX 0421061 Anschlussklemme
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0049250
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
0421061
EAN/GTIN:
4017918001964
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Anschlussklemme, Nennspannung: 300 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Montage: N-Sammelschiene, Farbe: blau
... >
Verbindungstechnik
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
Verbindungsklemme
,
Einspeiseklemme
,
Leiteranschlussklemme
,
Sammelschienenklemme
,
sammelschienenklemme phoenix contact
,
sammelschienenklemme
,
sammelschienenklemme 4mm
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,98*
€ 47,26*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,6955*
€ 48,6555*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 37,81*
€ 48,79*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,30*
€ 50,65*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,765*
€ 51,26*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,6555*
€ 57,90005
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,4855*
€ 57,69775
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,7955*
€ 53,30665
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,8155*
€ 52,14045
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,5955*
€ 50,68865
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,6955*
€ 44,85765
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,75391* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auflagebock
Phoenix Contact
0404431
ab € 0,9989*
Zubehör
Auflagebock
Phoenix Contact
0404460
ab € 0,9989*
Zubehör
Auflagebock
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6002*
Zubehör
Auflagebock
Phoenix Contact
3032431
ab € 31,21*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8615*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,5877*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4361*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,4521*
Zubehör
N-Sammelschiene
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,6495*
Zubehör
Schraubendreher
Phoenix Contact
1212588
ab € 7,50*
Zubehör
Zackband
Phoenix Contact
1050004
ab € 0,408*
Zubehör
Zackband
Phoenix Contact
0824962
ab € 1,3626*
Zubehör
Zackband
Phoenix Contact
1050415
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen