Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 25,4 (60X40)R YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch WMS 25,4 (60X40)R YE
Schrumpfschlauch WMS 25,4 (60X40)R YE
Artikel-Nr.:
     6012C-80051545
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800405
EAN/GTIN:
     4046356626729
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauch WMS 25,4 (60X40)R YE

Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: ohne Aufdruck, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 8,5 ... 25,4 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 40 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
8,5..25,4 mm
Kabeldurchmesser:
8,5..25,4 mm
Länge:
60 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.031,50*
€ 1.140,33*
Frei Haus
ab € 1.050,54*
€ 1.162,28*
€ 5,95*
ab € 1.052,20*
€ 1.166,29*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.097,27*
€ 1.213,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.329,11*
€ 1.448,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.448,48*
€ 1.723,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.420,17*
€ 1.690,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.363,55*
€ 1.622,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,68*
€ 1.600,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.329,11*
€ 1.581,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801359
ab € 159,94*
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
ab € 109,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 146,32*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.