Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 1,5-25qmm B=12,2mm UT 16 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50522075
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3044197
EAN/GTIN:
     4055626055275
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1,5 ... 25mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 1 ... 16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 ... 25mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 ... 6mm², Bemessungsstrom In 76A, Bemessungsspannung 1000V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Betriebstemperatur -60 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 12,2mm, Tiefe 55,5mm, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e", Abschlussplatte erforderlich, Farbe schwarz, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme 1000v, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,2348*
€ 1,5848*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,3136*
€ 1,6836*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3702*
€ 1,7402*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4025*
€ 1,8074*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4206*
€ 1,8106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8074*
€ 2,15081
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6625*
€ 1,97838
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4025*
€ 1,66898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 90,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047125
ab € 1,6172*
Zubehör
Phoenix Contact
3047206
ab € 0,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0706647
ab € 1,2482*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,202*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 24,833*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,4448*
Zubehör
Phoenix Contact
0829144
ab € 2,0933*
Zubehör
Phoenix Contact
0829630
ab € 6,43194*
Zubehör
Phoenix Contact
3047072
ab € 1,184*
Zubehör
Phoenix Contact
3047073
ab € 1,04*
Zubehör
Phoenix Contact
3047099
ab € 1,062*
Zubehör
Phoenix Contact
3005950
ab € 0,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.