| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488029944 Herst.-Nr.: 3002994 EAN/GTIN: 0662488029944 |
| |
|
| | |
| Bemessungsschaltabstand 18000mm, Max. Schaltabstand 18000mm, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP/NPN, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 22mm, Durchmesser des Sensors 30mm, Höhe des Sensors 57mm, Länge des Sensors 35mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Min. Reflektorabstand 200mm, Umgebungstemperatur -10 ... 50°C, Reaktionszeit 0,5ms, Schaltfrequenz 1000Hz, Laserschutzklasse Klasse 1, Wellenlänge des Sensors 650nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,08* | € 264,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 226,84* | € 268,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 228,76* | € 270,92* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 229,91* | € 272,00* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 231,84* | € 278,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|