Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtschranke QS30LLPQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtschranke QS30LLPQ
Opto Sensor Lichtschranke QS30LLPQ
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-31898215
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3002994
EAN/GTIN:
     0662488029944
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Opto Sensor Lichtschranke QS30LLPQ

Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Stecker, M12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung, kompakte Bauform, quaderförmig, LED rundum sichtbar, Reflektor BRT-36X40BM im Lieferumfang enthalten, Selbstklebende Reflektorfolie BRT-THVG-2X2 im Lieferumfang enthalten, Max.
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
18000 mm
Max. Schaltabstand:
18000 mm
Mit Reflektor:
nein
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,13*
€ 263,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 226,77*
€ 265,64*
Frei Haus
ab € 229,11*
€ 267,11*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 229,66*
€ 267,76*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 231,12*
€ 271,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,64*
€ 316,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,77*
€ 269,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.