| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0061263 Herst.-Nr.: 3002994 EAN/GTIN: 0662488029944 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Betriebsspannung 10…30 VDC, max. Reichweite 18000 mm, Stecker, M12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67, kompakte Bauform, quaderförmig, LED rundum sichtbar, Reflektor BRT-36X40BM im Lieferumfang enthalten, Selbstklebende Reflektorfolie BRT-THVG-2X2 im Lieferumfang enthalten, Max. Funktionreserveneinstellung für hohe Reichweite, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,08* | € 264,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 226,84* | € 268,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 228,76* | € 270,92* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 229,91* | € 272,00* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 231,84* | € 278,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|