| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488725013 Herst.-Nr.: 3072501 EAN/GTIN: 0662488725013 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Breite des Sensors 38,1mm, Höhe des Sensors 536mm, Länge des Sensors 38,1mm, Umgebungstemperatur -40 ... 70°C, Reaktionszeit 14ms, Auflösung des Lichtvorhangs 9,5mm, Schutzfeldhöhe 448mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Lichtschranke, Sicherheitsger. Lichtvorhang, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 491,05* | € 559,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 494,85* | € 562,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 501,96* | € 567,13* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 502,13* | € 569,67* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 504,72* | € 582,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|