| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0780681 Herst.-Nr.: 3072501 EAN/GTIN: 662488725013 |
| |
|
| | |
| Messender Lichtvorhang, Sender, Betriebsspannung 16…30 VDC, max. Reichweite 16500 mm, Leitungslänge 0.15 m, 150 mm Kabel mit Stecker, M12 x 1, 8-polig, Überwachungsfeldhöhe (Y): 448 mm, Auflösung: 19 mm, Reichweite: 16,5 m, Betriebsspannung: 16…30 VDC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 491,26* | € 557,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 496,34* | € 560,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 498,84* | € 565,92* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 502,52* | € 568,15* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 506,43* | € 581,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|