| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-52760308 Herst.-Nr.: 3072501 EAN/GTIN: 0662488725013 |
| |
|
| | |
| Messender Lichtvorhang Sender MAE1816Q Messender Lichtvorhang, Sender, max. Reichweite 16500 mm, Leitungslänge 0.15 m, 150 mm Kabel mit Stecker, M12 x 1, 8-polig, Überwachungsfeldhöhe (Y): 448 mm, Auflösung: 19 mm, Reichweite: 16,5 m, Betriebsspannung: 16 30 VDC Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Breite des Sensors: | 38,1 mm | Höhe des Sensors: | 536 mm | Länge des Sensors: | 38,1 mm | Umgebungstemperatur: | -40..70 °C | Reaktionszeit: | 14 ms | Auflösung des Lichtvorhangs: | 9,5 mm | Schutzfeldhöhe: | 448 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 491,26* | € 557,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 496,34* | € 560,43* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 498,84* | € 565,92* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 502,52* | € 568,15* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 506,43* | € 581,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|