Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messender Lichtvorhang Sender MAE1816Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-52760308
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3072501
EAN/GTIN:
     0662488725013
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Messender Lichtvorhang Sender MAE1816Q

Messender Lichtvorhang, Sender, max. Reichweite 16500 mm, Leitungslänge 0.15 m, 150 mm Kabel mit Stecker, M12 x 1, 8-polig, Überwachungsfeldhöhe (Y): 448 mm, Auflösung: 19 mm, Reichweite: 16,5 m, Betriebsspannung: 16 30 VDC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
38,1 mm
Höhe des Sensors:
536 mm
Länge des Sensors:
38,1 mm
Umgebungstemperatur:
-40..70 °C
Reaktionszeit:
14 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
9,5 mm
Schutzfeldhöhe:
448 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,26*
€ 557,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 496,34*
€ 560,43*
Frei Haus
ab € 498,84*
€ 565,92*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 502,52*
€ 568,15*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 506,43*
€ 581,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,43*
€ 666,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,21*
€ 641,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,08*
€ 622,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,17*
€ 610,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,34*
€ 590,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.