| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488731984 Herst.-Nr.: 3073198 EAN/GTIN: 0662488731984 |
| |
|
| | |
| Bemessungsschaltabstand 8000mm, Max. Schaltabstand 8000mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs Relaiskontakt, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 22mm, Durchmesser des Sensors 30mm, Höhe des Sensors 44mm, Länge des Sensors 51,5mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Min. Reflektorabstand 0mm, Umgebungstemperatur -20 ... 70°C, Reaktionszeit 15ms, Schaltfrequenz 250Hz, Wellenlänge des Sensors 630nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, reflexionslichtschranke turck, reflexlichtschranke, reflektions- lichtschranke, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 164,46* | € 200,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,55* | € 202,32* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 167,88* | € 205,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,95* | € 210,41* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 168,43* | € 210,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|