Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtschranke QS30VR3LP W/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtschranke QS30VR3LP W/30
Opto Sensor Lichtschranke QS30VR3LP W/30
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-21805360
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3073198
EAN/GTIN:
     0662488731984
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Opto Sensor Lichtschranke QS30VR3LP W/30

Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Kabel, PVC, 9 m, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 12 250 VDC oder 24 250 VAC, Relaisausgang, Wechsler, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, max. Reichweite: 8000 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
8000 mm
Max. Schaltabstand:
8000 mm
Mit Reflektor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
22 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,08*
€ 200,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 165,72*
€ 201,56*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,66*
€ 204,30*
Frei Haus
ab € 172,84*
€ 209,56*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,92*
€ 209,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,56*
€ 239,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,45*
€ 238,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.