| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0775217 Herst.-Nr.: 3073198 EAN/GTIN: 662488731984 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Betriebsspannung 24…250 VAC / 12…250 VDC, max. Reichweite 8000 mm, Leitungslänge 9 m, Kabel, PVC, 9 m, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 12…250 VDC oder 24…250 VAC, Relaisausgang, Wechsler |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, reflexionslichtschranke turck, reflexlichtschranke, reflektions- lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 164,46* | € 200,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,55* | € 202,32* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 167,88* | € 205,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,95* | € 210,41* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 168,43* | € 210,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|