Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster-Vorsatz rot MP2-20R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-SI7320500266762
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611101R2001
EAN/GTIN:
     7320500266762
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Farbe des Knopfes rot, Anzahl der Befehlsstellen 1, Bauform der Linse rund, Lochdurchmesser 22mm, Breite der Öffnung 28mm, Höhe der Öffnung 11,5mm, Bauform des Knopfes flach, Schaltfunktion verrastend, Mit Frontring, Werkstoff des Frontrings Kunststoff, Farbe Frontring Chrom, Schutzart (IP), frontseitig IP66, Schutzart (NEMA), frontseitig 4X, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Betätigungselement, Betätigungsvorsatz, Drucktasteraufsatz, Frontelement, MP, Tasterkopf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,10*
€ 10,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,26*
€ 11,89*
€ 5,00*
ab € 8,69*
€ 12,54*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,68*
€ 12,64*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,64*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611621R1011
ab € 3,74*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1072
ab € 5,84*
Zubehör
ABB
1SFA611610R2010
ab € 1,97*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1011
ab € 4,86*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1120
ab € 4,85*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1020
ab € 4,86*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1111 MCBH-11
ab € 4,81*
Zubehör
ABB
1SFA611610R2001 MCB-10B
ab € 1,97*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1010 MCB-01
ab € 1,97*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1102 MCBH-20
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.