Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Schütz
>
Hilfskontaktblock
>
Artikel
ABB ABB Modular Kontaktblock, , 2 Schließer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7578910
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
1SFA611605R1102 MCBH-20
EAN/GTIN:
5059041997287
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
abb hilfskontaktblock 2s
Blocktyp = Kontaktblock
Serie = ABB Modular
Kontaktanordnung = 2 Schließer
Kontaktblockhalter und Kontaktblöcke. Diese Serie von modularen Kontaktblöcken von ABB verfügt über selbstreinigende Kontakte. Dies ist mithilfe eines integrierten Wischmechanismus möglich. Bei Betrieb rollt der bewegliche Kontakt über den festen Kontakt und gleitet in seitliche Richtung. Diese Funktion sorgt auch in häufig oder selten verwendeten Anwendungen für einen guten, sauberen Kontakt. Die Kontaktblöcke verfügen außerdem über einen einfachen Snap-in-Anschluss am Kontaktblockhalter, der wiederum einen einfachen Snap-in-Anschluss am Bedienerkopf bietet. Diese Eigenschaft sorgt zudem für eine geringere Wartungszeit beim Entfernen des Kontaktblockhalters vom Bedienerkopf, da keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich sind. Diese Serie von modularen Kontaktblöcken von ABB verfügt über selbstreinigende Kontakte. Dies ist mithilfe eines integrierten Wischmechanismus möglich. Bei Betrieb rollt der bewegliche Kontakt über den festen Kontakt und gleitet in seitliche Richtung. Diese Funktion sorgt auch in häufig oder selten verwendeten Anwendungen für einen guten, sauberen Kontakt. Die Kontaktblöcke verfügen außerdem über einen einfachen Snap-in-Anschluss am Kontaktblockhalter, der wiederum einen einfachen Snap-in-Anschluss am Bedienerkopf bietet. Diese Eigenschaft sorgt zudem für eine geringere Wartungszeit beim Entfernen des Kontaktblockhalters vom Bedienerkopf, da keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Blocktyp:
Kontaktblock
Serie:
ABB Modular
Kontaktanordnung:
2 Schließer
... >
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule
Weitere Suchbegriffe:
hilfskontakt abb
,
hilfskontakt
,
7578910
,
Schalter
,
Drucktastenschalter und Zubehör
,
Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule
,
ABB
,
1SFA611605R1102MCBH20
,
Switches
,
Push Button Switches & Components
,
Push Button Contact Blocks & Light Blocks
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,80*
€ 6,92*
Lager 721
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,69*
€ 8,06*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,87*
€ 8,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,73*
€ 8,38*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 8,59*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 1SFA611130R1106 Druckknopf Panel Schwarz, Grün, Rot
ABB
1SFA611130R1106
ab € 7,71*
Zubehör
ABB MP1-10G Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Grün
ABB
1SFA611100R1002
ab € 2,67*
Zubehör
ABB MP1-11W Druckknopf Panel Weiß
ABB
1SFA611100R1105
ab € 3,79*
Zubehör
ABB MPD15-11B Druckknopf Panel Schwarz, Grün, Rot
ABB
1SFA611144R1106
ab € 9,60*
Zubehör
ABB 1SFA Tafelmontage Not-Aus-Schalter, Kunststoff, Pilzkopf, Rot Ø 22mm, 30mm, x 48.3mm, x 96mm, Drehfreigabe
ABB
1SFA611523R1001 MPET4-10R
ab € 25,74*
Zubehör
ABB 1SFA Tafelmontage Not-Aus-Schalter, Rot Ø 22mm, Schlüsselentriegelung
ABB
1SFA611525R1101 MPEK4-11R
ab € 17,62*
Zubehör
ABB 1SFA Tafelmontage Not-Aus-Schalter, Rot Ø 22mm, Zugentriegelung
ABB
1SFA611524R1001 MPEP4-10R
ab € 8,82*
Zubehör
ABB ABB Modular Drucktastenkopf Ø 22mm, Rot Tastend Rund, IP66
ABB
1SFA611125R1001 MPM2-10R
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen