Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 865, DALI TugraHE+15 #8053951


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte 865, DALI TugraHE+15 #8053951
Artikel-Nr.:
     3517A-42869118
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8053951
EAN/GTIN:
     8428879028314
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Netztrafo

LED-Feuchtraumleuchte 865, DALI TugraHE+15 #8053951

Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Für die Wand- und Deckenmontage. Standard-Edelstahl-Montageclips (2 Stück, V2A) mit Triangel im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 268,95*
€ 321,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 271,53*
€ 324,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 287,97*
€ 343,18*
Frei Haus
ab € 291,23*
€ 346,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,18*
€ 408,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,91*
€ 398,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,21*
€ 381,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,39*
€ 372,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,97*
€ 342,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 13,05*
Zubehör
TRILUX
8094400
ab € 13,58*
Zubehör
TRILUX
8100500
ab € 49,46*
Zubehör
TRILUX
8094200
ab € 13,58*
Zubehör
TRILUX
8118500
ab € 5,08*
Zubehör
TRILUX
8117000
ab € 9,24*
Zubehör
TRILUX
8117100
ab € 14,46*
Zubehör
TRILUX
8089000
ab € 14,20*
Zubehör
TRILUX
8088800
ab € 14,25*
Zubehör
TRILUX
8102000
ab € 6,65*
Zubehör
TRILUX
8118300
ab € 4,37*
Zubehör
TRILUX
8118400
ab € 9,24*
Zubehör
TRILUX
8118000
ab € 29,12*
Zubehör
TRILUX
8118900
ab € 22,93*
Zubehör
TRILUX
8089700
ab € 112,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.