Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme 50qmm,f.12x5mm K96N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenklemme 50qmm,f.12x5mm K96N
Sammelschienenklemme 50qmm,f.12x5mm K96N
Artikel-Nr.:
     3517A-45157602
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K96N
EAN/GTIN:
     4010330712586
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leiteranschlussklemme

Sammelschienenklemme 50qmm,f.12x5mm K96N

Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Alu-Cu-Leiter
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
25,1 mm
Max. Leiterquerschnitt:
50 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 8,68*
€ 10,44*
2 Tage
22
1
€ 5,90*
ab € 8,04*
€ 11,42*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,05*
€ 11,43*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,21*
€ 11,66*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 8,85*
€ 12,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K96A
ab € 0,87*
Ähnlich
Hager
K96C
ab € 1,41*
Ähnlich
Hager
K96D
ab € 3,15*
Ähnlich
Hager
K96F
ab € 3,34*
Ähnlich
Hager
K96H
ab € 4,65*
Ähnlich
Hager
K96K
ab € 17,28*
Ähnlich
Hager
K96M
ab € 4,25*
Ähnlich
Hager
ZM11C
ab € 4,62*
Ähnlich
Hager
ZM12C
ab € 9,32*
Ähnlich
Hager
ZM13C
ab € 13,28*
Ähnlich
Hager
ZM14C
ab € 17,77*
Ähnlich
Hager
ZM15C
ab € 22,59*
Ähnlich
Hager
ZM22C
ab € 24,50*
Ähnlich
Hager
ZM24C
ab € 49,12*
Ähnlich
Hager
ZM25C
ab € 61,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.