Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch 2:1 30m sw TCN 20-50,8/25,4


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), selbstverlöschend, schwarz, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), selbstverlöschend, schwarz, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), selbstverlöschend, schwarz, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), selbstverlöschend, schwarz, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), selbstverlöschend, schwarz, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), selbstverlöschend, schwarz, 30 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3517A-45856265
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-73120
EAN/GTIN:
     4031026282824
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Wärmeschrumpfschlauch 2:1 30m sw TCN 20-50,8/25,4

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel. Schnell schrumpfend. Niedrige Schrumpftemperatur. TCN20 bietet elektrischen Schutz für blanke Leiter, Kabelschuhe und Klemmen, Quetsch- und Lötverbindungen, konfektionierte Kabelbäume, aber auch für nichtspannungsführende Teile.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50,8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25,4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1,15 mm
Länge:
30 m
Betriebstemperatur:
-55..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 10,27*
€ 11,71*
Lager 3517
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,28767*
€ 11,77767*
19 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 10,72*
€ 12,19*
15 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 6,99*
ab € 10,48*
€ 12,30*
30
pro Meter
€ 6,90*
ab € 9,32*
€ 13,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 11,77767*
€ 14,01543
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,28767*
€ 12,24233
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 353,3301* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 167,11*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,75*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,24*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,93*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.