Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), selbstverlöschend, schwarz, 30


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1668278
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     TCN20-50.8/25.4-PO-X-BK(30)
EAN/GTIN:
     4031026282824
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel. Schnell schrumpfend. Niedrige Schrumpftemperatur. TCN20 bietet elektrischen Schutz für blanke Leiter, Kabelschuhe und Klemmen, Quetsch- und Lötverbindungen, konfektionierte Kabelbäume, aber auch für nichtspannungsführende Teile. Farbe: schwarz, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 1,15 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 30 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -55...125 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 50,8 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 25,4 mm, Bedruckbar: true, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 2 Zoll, Schrumpfrate: 2:1, UL-Zulassung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
TCN20-50.8/25.4-PO-X-BK(30)
Ident Code:
300-73120
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 10,27*
€ 11,71*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,28767*
€ 11,77767*
Lager 6232
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 10,72*
€ 12,19*
15 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 6,99*
ab € 10,48*
€ 12,30*
30
pro Meter
€ 6,90*
ab € 9,32*
€ 13,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 12,19*
€ 14,51
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,72*
€ 12,76
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 365,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 167,11*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,75*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,24*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,93*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.