Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator ER 60 VZC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46155991
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0106
EAN/GTIN:
     4012799841067
Suchbegriffe:
Einbauventilator
einbauventilator

Ventilator ER 60 VZC

Ausführung mit einstellbarem Verzögerungszeitschalter: Einschaltverzögerung einstellbar von 0 bis ca. 150 sek. Nachlaufzeit einstellbar von ca. 1,5 bis ca. 24 min. Nicht drehzahlsteuerbar. Ventilator mit Abdeckung und ISO Coarse 30 % (G2) Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse ER-UP/G, ER-UPD und ER-UPB.... Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator (Ausnahme: Ausführung H).
Weitere Informationen:
Nennweite:
75 mm
Volumenstrom:
62 m³/h
Farbe:
weiß
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Montageart:
Unterputz
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
mit einstellbarem Verzögerungsschalter
Nennstrom:
0,16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 167,95*
€ 202,46*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,90*
€ 203,05*
Frei Haus
ab € 174,34*
€ 210,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 192,93*
€ 232,42*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 208,23*
€ 250,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,46*
€ 240,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,53*
€ 239,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,85*
€ 229,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0059.0899
ab € 15,95*
Zubehör
Maico
0055.0091
ab € 100,96*
Zubehör
Maico
0055.0093
ab € 122,97*
Zubehör
Maico
0055.0088
ab € 42,44*
Zubehör
Maico
0055.0092
ab € 42,41*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0972
ab € 58,19*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,93*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0968
ab € 52,14*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0995
ab € 30,52*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 11,95*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 146,37*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 146,25*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 264,80*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 88,30*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 185,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.