Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Drehfeldanzeiger
>
Artikel
Drehfeldanzeiger m. Motordrehricht. FLUKE-9062
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-46666652
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
2435077
EAN/GTIN:
0095969291385
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Drehfeldanzeiger m. Motordrehricht. FLUKE-9062
Sie erhalten gleich drei Geräte in einem: Drehfeldanzeiger mit LED-Anzeige der drei Phasen und Drehfeldrichtung, Motordrehrichtungssester und berührungsloses Gerät zum Erkennen der Drehrichtung an geschlossenen Motoren.
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Anzeige der drei Phasen:
ja
Frequenz:
2..400 Hz
Spannung:
1..400 V
Motordrehrichtungstester:
ja
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Regel-, Steuer-, Meßgeräte
>
Mess- und Prüfgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Phasenfolge-Tester
,
Phasenfolgetester
,
drehfeldanzeiger fluke
,
drehfeldanzeiger
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 200,70*
€ 234,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 201,12*
€ 234,59*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,26*
€ 243,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 222,01*
€ 249,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 222,60*
€ 249,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,33*
€ 296,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,08*
€ 292,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,34*
€ 283,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,00*
€ 277,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,60*
€ 264,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück)
Ansmann
5035453
ab € 8,94*
Zubehör
Fluke C25 Schwarz, Gelb
Fluke
681114
ab € 67,67*
Zubehör
Fluke TLK290 Messleitung, Sonde & Clip-Set
Fluke
2435092
ab € 73,46*
Zubehör
Fluke TLK291 Prüfsonde
Fluke
2435108
ab € 75,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen