| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46855543 Herst.-Nr.: 990019 EAN/GTIN: 4019768034543 |
| |
|
| | |
| Lichtketten-Fassung 2-tlg Isolierst. 2x1,5 E14 990019 E14-Illuminationsfassung mit Befestigungsplatte Material: Isolierstoff schwarz Für Illuminationsleitung HO5RN H2-F 2X1,5 Zweiteilig Nennwert: 2/250 Sockel- oder Kabelbefestigung Lichterketten-Fassung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Illuminationsfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Fassung: | E14 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Befestigungsfuß | Nippelgewinde: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Illu Fassung, Illuminations Fassung, Illuminationsfassung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Leuchtmittel E14, Sockel E14, arnold houben fassung, fassung, fassung kunststoff |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,77* | € 1,27* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,77* | € 1,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 0,89* | € 1,46* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,00* | € 1,63* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,33* | € 5,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|