Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 24-60 50/60 20-60VDC AF12Z-30-10-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF12 AF Leistungsschütz 60 V dc-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 9 A 5,5 kW 3 Schließer 1-Hilfskontakte
ABB AF12 AF Leistungsschütz 60 V dc-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 9 A 5,5 kW 3 Schließer 1-Hilfskontakte
Artikel-Nr.:
     3517A-47656237
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL156001R2110
EAN/GTIN:
     3471523113510
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz

Schütz 24-60 50/60 20-60VDC AF12Z-30-10-21

Die 3-poligen Schütze AF12Z sind zum Schalten von Leistungskreisen mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten ausgelegt. Sie besitzen eine elektronische Spulenschnittstelle, die eine sehr breite Steuerspannung realisieren kann. Dadurch können auch große Steuerspannungsschwankungen bewältigt werden. Die Schütze mit Spulencode -21 ermöglichen die direkte Ansteuerung durch =24V DC 500mA SPS-Ausgänge und benötigen dabei eine sehr geringe Halteleistung von nur 1,7W.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24..60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24..60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24..60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
28 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,80*
€ 41,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,66*
€ 45,61*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,84*
€ 47,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,59*
€ 49,63*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 39,80*
€ 50,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1045
ab € 30,47*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1105
ab € 47,36*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,10*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 13,06*
Zubehör
ABB
1SBN081311R1000 BER16-4
ab € 16,24*
Zubehör
ABB
1SBN030111R1000 VEM4
ab € 10,14*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000 VM4
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.