Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5724170
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13624183
EAN/GTIN:
     4251433941446
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, schaltbar, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 112.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 10.564 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 110°, mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar. Schutzklasse: I, Reflektor: ohne, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: 112,5 W, Ausführung des Rasters: ohne, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 1500 mm, Höhe/Tiefe: 100 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Pendellänge: 5000 mm, Nennspannung: 240 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, mit Abhängung: true, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 112,5 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 10564 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 276000 h, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Leuchtenlichtausbeute: 93,9 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
13624183
Ident Code:
13624183
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.263,07*
€ 1.380,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.302,19*
€ 1.413,26*
Frei Haus
ab € 1.313,90*
€ 1.427,50*
Frei Haus
ab € 1.325,64*
€ 1.441,61*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.433,72*
€ 1.560,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,01*
€ 1.856,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.552,91*
€ 1.847,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.508,84*
€ 1.795,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.475,98*
€ 1.756,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.433,72*
€ 1.706,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664163
ab € 1.271,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664164
ab € 1.273,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644183
ab € 1.712,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622163
ab € 887,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622173
ab € 891,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623183
ab € 925,06*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625173
ab € 361,91*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625183
ab € 362,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622164
ab € 887,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623174
ab € 930,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623184
ab € 923,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625164
ab € 360,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625174
ab € 362,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644173
ab € 1.718,78*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644174
ab € 1.710,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.