Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48717264 Herst.-Nr.: 1002992 EAN/GTIN: 4024163231831 |
| |
|
| | |
| LED-Stehleuchte IP55 anthrazit 1002992 Die aus Aluminium bestehenden Leuchten der ABRIDOR Familie bieten Lösungen für den Bereich Wand- und Standleuchten. Durch die Schutzart IP55 sind die Leuchten für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Durch den außergewöhnlichen Leuchtkopf können die verbauten LED eine besonders breite Lichtverteilung erreichen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Anzahl der Leuchtenköpfe: | 1 | Leuchtenköpfe beweglich: | ja | Mit separater Leseleuchte: | nein | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 116,10* | € 140,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 126,62* | € 151,10* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,69* | € 162,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,20* | € 168,51* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 169,20* | € 169,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|