Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Outdoor LED Stehleuchte ABRIDOR POLE 100, IP55 IK03, 12W 3000/4000K (CCT Switch) 980lm, schwenkbar, anthrazit, 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor LED Stehleuchte ABRIDOR POLE 100, IP55 IK03, 12W 3000/4000K (CCT Switch) 980lm, schwenkbar, anthrazit, 100cm
Outdoor LED Stehleuchte ABRIDOR POLE 100, IP55 IK03, 12W 3000/4000K (CCT Switch) 980lm, schwenkbar, anthrazit, 100cm
Outdoor LED Stehleuchte ABRIDOR POLE 100, IP55 IK03, 12W 3000/4000K (CCT Switch) 980lm, schwenkbar, anthrazit, 100cm
Outdoor LED Stehleuchte ABRIDOR POLE 100, IP55 IK03, 12W 3000/4000K (CCT Switch) 980lm, schwenkbar, anthrazit, 100cm
Outdoor LED Stehleuchte ABRIDOR POLE 100, IP55 IK03, 12W 3000/4000K (CCT Switch) 980lm, schwenkbar, anthrazit, 100cm
Outdoor LED Stehleuchte ABRIDOR POLE 100, IP55 IK03, 12W 3000/4000K (CCT Switch) 980lm, schwenkbar, anthrazit, 100cm
Outdoor LED Stehleuchte ABRIDOR POLE 100, IP55 IK03, 12W 3000/4000K (CCT Switch) 980lm, schwenkbar, anthrazit, 100cm
Outdoor LED Stehleuchte ABRIDOR POLE 100, IP55 IK03, 12W 3000/4000K (CCT Switch) 980lm, schwenkbar, anthrazit, 100cm
Outdoor LED Stehleuchte ABRIDOR POLE 100, IP55 IK03, 12W 3000/4000K (CCT Switch) 980lm, schwenkbar, anthrazit, 100cm
Artikel-Nr.:
     911-1002992
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002992
EAN/GTIN:
     4024163231831
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Outdoor LED Stehleuchte ABRIDOR POLE 100, IP55 IK03, 12W 3000/4000K (CCT Switch) 980lm, schwenkbar, anthrazit, 100cm

  • Marke: SLV
  • Form Leuchte: eckig
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Abstrahlrichtung: schwenkbar
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK03 bis 0,35 Joule
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß (in Stufen)
  • Farbe: anthrazit
  • Material: aluminium
  • Gewicht: 3,4 kg
  • Betriebsspannung: 100-240
  • Netzanschluss: Klemme
  • ENEC geprüft: ja
  • Montageart: Aufbau Montage
  • EPREL Nr.: 916636
  • Zubehör: Lichtfarbschalter incl
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Moderne LED Außenleuchte mit klarer, eckiger Formsprache in zeitlosem Anthrazit.
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 18∕ 100∕ 16,7 cm
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: IP55
  • Umgebungstemperatur: -25 ... +40 °C
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Lichtstrom: 950 / 980 lm
  • Lichtausbeute: 79 / 82 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 K
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Artikelnummer: 1002992
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Produktart: Wegeleuchte
  • Nennstrom: 300 mA
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dimmbar: nein
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: Treiber incl
  • Der Leuchtenkopf ist beidseitig jeweils 45° schwenkbar - somit kann der weiche Lichtaustritt individuell ausgerichtet werden.
  • Größe: Kopf-B: 14 cm
  • Zubehör: Anschlussbox excl
  • Langlebige, effiziente Leuchtmittel und Treiber sind bereits integriert - fertig für den direkten Anschuss an 230V AC Netzspannung.
  • Größe: Sockel-B∕ T: 18∕ 7,5 cm
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Robuste Fertigung aus Aluminium.
  • IP55 Schutz vor Nässe und Fremdkörpern.
  • Passende Wandleuchten mit und ohne Sensor erhältlich.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 116,10*
€ 140,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,62*
€ 151,10*
Frei Haus
ab € 136,69*
€ 162,44*
Frei Haus
ab € 141,20*
€ 168,51*
€ 8,50*
ab € 169,20*
€ 169,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.