Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung 1,5m schwarz 1004912


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung 1,5m schwarz 1004912
Abdeckung 1,5m schwarz 1004912
Artikel-Nr.:
     3517A-49754730
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004912
EAN/GTIN:
     4024163250627

Abdeckung 1,5m schwarz 1004912

Mit der Integration von zwei GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIPS können Sie unterschiedlichste Beleuchtungsszenarien realisieren. Nutzen Sie das dazugehörige und mit Aussparungen versehene GRAZIA 60 Einbauprofil, um die flexiblen LED-Strips in der gewünschten Lichtfarbtemperatur für verschiedenste professionelle Anwendungen lumenstark zu integrieren. Im hauseigenen SLV Design ist das GRAZIA 60 Profil in verschiedenen Längen mit den dazu passenden Endkappen, Längsverbindern, einem Einspeiser-Set, Montageclips wie auch verschiedenen Abdeckungen verfügbar.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1500 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
6,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 11,99*
€ 17,36*
€ 8,50*
ab € 17,40*
€ 17,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,97*
€ 18,69*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,99*
€ 20,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,35*
€ 21,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,63*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,65*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,88*
Ähnlich
SLV
1004903
ab € 5,02*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,86*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,48*
Ähnlich
SLV
1004904
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.