Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Eck-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Eck-Verbinder
SLV Eck-Verbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98269377
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
eckverbinder stromschiene
Eckverbinder mit Einspeisemöglichkeit für das Hochvolt 1Phasen-Einbauschienen-Systems. Der Verbinder ist mit Erdleiter links oder rechts erhältlich. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Planungshilfe.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
L-Verbinder
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Verpackungsdaten
Paketgewicht
76 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Länge (mm)
112 mm
Breite
112 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,63*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143281
ab € 2,99*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.