Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Stabilisator Eckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Stabilisator Eckverbinder
SLV Stabilisator Eckverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98288759
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
eckverbinder stromschiene
Stabilisator für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschienen-System. Dient der Verbindungsverstärkung bei der Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängungen (143140/-1 /-2).
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
L-Verbinder
Produktfarbe
Nickel
Gehäusematerial
Stahl
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Länge (mm)
115 mm
Breite
115 mm
Höhe
5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002845
ab € 17,13*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,64*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,63*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143281
ab € 2,99*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.