Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Einspeiser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Einspeiser
SLV Einspeiser
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98269314
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
einspeiser stromschiene slv
einspeiser stromschiene
Endeinspeiser für das Hochvolt 1Phasen-Einbauschienen-Systems. Der Einspeiser ist mit Erdleiter links oder rechts erhältlich. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Planungshilfe.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Länge (mm)
108 mm
Breite
55 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,64*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,63*
Ähnlich
SLV
143281
ab € 2,99*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.