Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Längsverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Längsverbinder
SLV Längsverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98292766
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder
längsverbinder stromschiene slv
längsverbinder stromschiene
Starrer Längsverbinder für das Hochvolt 1Phasen-Einbauschienen-Systems. Ein Stabilisator zur rückseitigen Montage auf der Schiene ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
90 g
Design
Typ
Schienenverbinder
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,64*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,63*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143281
ab € 2,99*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.