Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 10A AC 500V 100kA D TYPE TIM#10D16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Bussman D-Sicherung, Typ DI, Anwendungsbereich gG, 10A, 500V ac, 50 kA @ 500 V ac, E16 Gewinde
Eaton Eaton Bussman D-Sicherung, Typ DI, Anwendungsbereich gG, 10A, 500V ac, 50 kA @ 500 V ac, E16 Gewinde
Artikel-Nr.:
     3517A-50261141
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     10D16
EAN/GTIN:
     5027590428576
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung

Sicherungseinsatz Nieders. 10A AC 500V 100kA D TYPE TIM#10D16

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 500 V, D1, gL/gG, IEC, träge, E16, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636
Weitere Informationen:
Baugröße:
DI
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
rot
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,81*
€ 1,18*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,37*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,878*
€ 2,668*
10
€ 3,90*
ab € 2,14*
€ 3,02*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,668*
€ 3,17492
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,398*
€ 2,85362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,278*
€ 2,71082
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,188*
€ 2,60372
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,878*
€ 2,23482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.