| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6806097 Herst.-Nr.: 10D16 EAN/GTIN: 5027590428576 |
| |
|
| | |
| Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 500 V, D1, gL/gG, IEC, träge, E16, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636 Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 500 V, Auslösecharakteristik: träge (T), Farbcode: rot, Baugröße: DI, Betriebsklasse: gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | D-TYPE-TIME-DELAY-500V-10A-FUSE | Ident Code: | 10D16 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,81* | € 1,18* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,81* | € 1,37* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,878* | € 2,668* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,14* | € 3,02* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,34* | € 3,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|