Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 500 V, D1, gL/gG, IEC, trä


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6806097
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     D-TYPE-TIME-DELAY-500V-10A-FUSE
EAN/GTIN:
     5027590428576
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 500 V, D1, gL/gG, IEC, träge, E16, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636 Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 500 V, Auslösecharakteristik: träge (T), Farbcode: rot, Baugröße: DI, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
D-TYPE-TIME-DELAY-500V-10A-FUSE
Ident Code:
10D16
Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherung, Schraubsicherung, diazed di, hh sicherung, nh-sicherung eaton, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,81*
€ 1,18*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,37*
10
€ 5,46*
ab € 1,878*
€ 2,668*
10
€ 3,90*
ab € 2,14*
€ 3,02*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.