Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 4000K DALI AragF 12 P #7511551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux AragF 12 P-XW 23-840 ETDD 7511551 +HFSB LV PC Feuchtraumleuchte, 19W,
Trilux AragF 12 P-XW 23-840 ETDD 7511551 +HFSB LV PC Feuchtraumleuchte, 19W,
Artikel-Nr.:
     3517A-52754955
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7511551
EAN/GTIN:
     4018242519590
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte

LED-Feuchtraumleuchte 4000K DALI AragF 12 P #7511551

LED-Feuchtraumleuchte IP 66 für den Einsatz in Anwendungen mit hohen Anforderungen an Variabilität, Effizienz, Lichtqualität und Technik. Die Leuchte ist Bestandteil eines Sortiments mit baugleichen, montagetechnisch kompatiblen Varianten. Diese Varianten sind mit alternativen optischen Systemen, Light-Engines mit einstellbaren Lichtströmen sowie mit Anbindungsoption an Lichtmanagement- und Notbeleuchtungssysteme verfügbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 285,24*
€ 344,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 287,45*
€ 347,43*
€ 5,95*
ab € 302,34*
€ 362,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 304,36*
€ 366,41*
Frei Haus
ab € 308,07*
€ 369,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,41*
€ 436,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,28*
€ 431,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,49*
€ 409,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,83*
€ 399,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,36*
€ 362,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7129700
ab € 8,23*
Zubehör
TRILUX
7342600
ab € 51,99*
Zubehör
TRILUX
7342500
ab € 52,00*
Zubehör
TRILUX
7425600
ab € 96,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.