Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 100-250V AC/DC AF16-40-00-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB AF16-40-00-13
ABB AF16-40-00-13
Artikel-Nr.:
     3517A-52757871
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL177201R1300
EAN/GTIN:
     3471523115132
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz

Schütz 100-250V AC/DC AF16-40-00-13

Die 4-poligen AF16-Schütze stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab. Sie besitzen einen integrierten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzliche Löschglieder.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
100..250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,42*
€ 40,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,33*
€ 41,49*
€ 8,95*
ab € 31,70*
€ 43,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,56*
€ 45,42*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 38,37*
€ 50,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1014
ab € 33,68*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1021
ab € 29,17*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1038
ab € 28,91*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1043
ab € 29,30*
Zubehör
ABB
CA4-10-T
ab € 2,11*
Zubehör
ABB
CA4-13M
ab € 8,40*
Zubehör
ABB
1SVR427031R2000
ab € 60,45*
Zubehör
ABB
1SVR427035R2000
ab € 166,70*
Zubehör
ABB
1SVR427034R2000
ab € 114,49*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1047
ab € 32,49*
Zubehör
ABB
1SBN010151R1311
ab € 6,07*
Zubehör
ABB
1SBN110108T1000 BX4
ab € 1,17*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000
ab € 4,40*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,10*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.