Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 4000K 840 FLIR 300.3040.01DAws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 4000K 840 FLIR 300.3040.01DAws
LED-Einbaudownlight 4000K 840 FLIR 300.3040.01DAws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-52757970
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636657
EAN/GTIN:
     4043544392398
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 4000K 840 FLIR 300.3040.01DAws

Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring aus Zinkdruckguss mit Lichteffektring klar (weitere Dekor-/Lichteffektringe und Dekogläser sind als Option erhältlich), werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstärke), Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 152,15*
€ 187,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 152,54*
€ 187,68*
Frei Haus
ab € 158,50*
€ 194,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,35*
€ 194,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,17*
€ 210,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,08*
€ 222,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,01*
€ 220,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636732
ab € 14,68*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636720
ab € 9,61*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636721
ab € 9,61*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636722
ab € 9,29*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
607620
ab € 24,34*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 827,40*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,16*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636728
ab € 9,61*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636729
ab € 9,62*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636730
ab € 9,37*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659446
ab € 144,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.