Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS FLIR 300.3040.01/DALI WEISS EB-Downlight Flixx LED 32W 4000K90 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0322955
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     636657
EAN/GTIN:
     4043544392398
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring aus Zinkdruckguss mit Lichteffektring klar (weitere Dekor-/Lichteffektringe und Dekogläser sind als Option erhältlich), werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstärke), Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 891020 Systemleistung: 26.0 W Leuchten-Lichtstrom: 2950 lm Systemeffizienz: 113.46 lm/W Moduleffizienz: 141 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 19.9/19.9 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 75° Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 5 - 50 mm Einbautiefe: 105 mm Ausschnittsmaß: 175 mm Außendurchmesser: 188 mm Höhe Leuchte: 107 mm Gewicht: 1.159 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,15*
€ 187,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 152,54*
€ 187,68*
Frei Haus
ab € 158,50*
€ 194,18*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,35*
€ 194,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,17*
€ 210,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636732
ab € 14,68*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636720
ab € 9,61*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636721
ab € 9,61*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636722
ab € 9,29*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
607620
ab € 24,34*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 827,40*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,16*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636728
ab € 9,61*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636729
ab € 9,62*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636730
ab € 9,37*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659446
ab € 144,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.