Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmengehäuse Erweiterungsset Mi PV 5521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmengehäuse Erweiterungsset Mi PV 5521
Klemmengehäuse Erweiterungsset Mi PV 5521
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55183857
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001279
EAN/GTIN:
     4012591118015
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Klemmengehäuse Erweiterungsset Mi PV 5521

Funktionsgehäuse als Klemmengehäuse mit Wanddichtung. Mit je 9 PE- und N-Klemmen 16 mm² und 1 PE und N-Klemme 35 mm². Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Bestückung:
sonstige
Form:
sonstige
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
nein
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Anreihbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 191,43*
€ 233,71*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 192,57*
€ 234,30*
Frei Haus
ab € 198,39*
€ 240,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,60*
€ 241,95*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 205,61*
€ 249,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,71*
€ 278,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,99*
€ 274,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,34*
€ 263,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,97*
€ 257,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,43*
€ 227,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,69*
Zubehör
Hensel
KS 16 F
ab € 2,27*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,47*
Zubehör
Hensel
MI FM 15
ab € 9,59*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,92*
Zubehör
Hensel
Mi SN 4
ab € 4,47*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 1,30*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,40*
Zubehör
Hensel
4012591610175
ab € 3,13*
Zubehör
Hensel
4012591651345
ab € 14,02*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
BM 40G
ab € 6,92*
Zubehör
Hensel
4012591771869
ab € 0,3528*
Zubehör
Hensel
KBM 25
ab € 15,50*
Zubehör
Hensel
KBM 32
ab € 21,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.