Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 100-250V AC/DC AF26-30-22-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-55246785
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL237001R1322
EAN/GTIN:
     3471523111134
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Schütz 100-250V AC/DC AF26-30-22-13

Die 3-poligen AF26-Schütze stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab. Sie besitzen einen integrierten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzliche Löschglieder.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
100..250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
45 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
26 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,69*
€ 60,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,64*
€ 63,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,16*
€ 65,84*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,61*
€ 68,59*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 59,16*
€ 71,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1014
ab € 30,23*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1021
ab € 29,36*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1038
ab € 29,03*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1043
ab € 29,49*
Zubehör
ABB
CA4-10-T
ab € 2,11*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1047
ab € 32,34*
Zubehör
ABB
1SBN110108T1000 BX4
ab € 1,17*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000
ab € 4,39*
Zubehör
ABB
1SBN010110T1001 CA4-01-T
ab € 2,12*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,10*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 6,26*
Zubehör
ABB
1SBN010111R1010 CC4-10
ab € 5,73*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1004
ab € 8,39*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1022
ab € 7,98*
Zubehör
ABB
1SBN082306T2000 BEA38-4
ab € 4,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.