Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein 2S,2Ö 22DILE-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517A-55270896
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     230260
EAN/GTIN:
     4015082302603
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz

Hilfsschalterbaustein 2S,2Ö 22DILE-C

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Schaltglieder nach EN 50012 sind zu bevorzugen., Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 500 V: Ie= 1.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,95*
€ 13,91*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,07*
€ 14,26*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,38*
€ 14,37*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 11,64*
€ 14,69*
5
Frei Haus
ab € 12,116*
€ 15,336*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 73,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
230049
ab € 24,76*
Zubehör
Eaton
230166
ab € 24,75*
Zubehör
Eaton
231652
ab € 26,95*
Zubehör
Eaton
231658
ab € 25,79*
Zubehör
Eaton
231660
ab € 26,95*
Zubehör
Eaton
231680
ab € 26,97*
Zubehör
Eaton
231681
ab € 25,91*
Zubehör
Eaton
231690
ab € 27,10*
Zubehör
Eaton
257347
ab € 26,12*
Zubehör
Eaton
283438
ab € 26,09*
Zubehör
Eaton
230167
ab € 30,15*
Zubehör
Eaton
230164 DILEM-10-C(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 24,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.