Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON 22DILE-C Hilfsschalter 2S2Ö Aufbau Federzugklemme 230260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0091965
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     230260
EAN/GTIN:
     4015082302603
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Schaltglieder nach EN 50012 sind zu bevorzugen., Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 500 V: Ie= 1.5 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILE(E)M-10-C(-G)(…), DILE(E)M-01-C(-G)(…), DILER40(-G)-C, DILER31(-G)-C, DILER22-C, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILE(E)M, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner), Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 62E, 53, 44
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,60*
€ 13,40*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,00*
€ 13,83*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,04*
€ 13,96*
5
€ 5,00*
ab € 11,122*
€ 14,082*
5
Frei Haus
ab € 11,688*
€ 14,608*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 67,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
230049
ab € 24,91*
Zubehör
Eaton
230166
ab € 24,73*
Zubehör
Eaton
231652
ab € 26,85*
Zubehör
Eaton
231658
ab € 25,16*
Zubehör
Eaton
231660
ab € 26,85*
Zubehör
Eaton
231661
ab € 27,06*
Zubehör
Eaton
231674
ab € 27,03*
Zubehör
Eaton
231676
ab € 26,08*
Zubehör
Eaton
231680
ab € 27,00*
Zubehör
Eaton
231681
ab € 25,11*
Zubehör
Eaton
231690
ab € 27,10*
Zubehör
Eaton
257347
ab € 25,90*
Zubehör
Eaton
283438
ab € 25,91*
Zubehör
Eaton
230167
ab € 28,44*
Zubehör
Eaton
230164 DILEM-10-C(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 24,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.