Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe f. RK 230 L 2320 lgr (Paar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55955590
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L23207035
EAN/GTIN:
     4012740283847
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Rangierkanäle

Endkappe f. RK 230 L 2320 lgr (Paar)

Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 230x190 lichtgrau. Endkappen für links und rechts, aufsteckbar für Rangierkanalprofil.
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Breite:
230 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rangierkanäle hager, abdeckung hager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,87*
€ 23,20*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 16,95*
€ 23,42*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,14*
€ 23,61*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,38*
€ 23,83*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 17,36*
€ 23,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
L22367030
ab € 10,67*
Ähnlich
Hager
L22367035
ab € 10,65*
Ähnlich
Hager
L22369010
ab € 10,24*
Ähnlich
Hager
L22357035
ab € 12,57*
Ähnlich
Hager
L22357030
ab € 12,55*
Ähnlich
Hager
L22397030
ab € 14,63*
Ähnlich
Hager
L23207030
ab € 16,96*
Ähnlich
Hager
L22359010
ab € 12,65*
Ähnlich
Hager
L22397035
ab € 13,34*
Ähnlich
Hager
L22399010
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.