| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56231111 Herst.-Nr.: 1202882 EAN/GTIN: 4063151267377 |
| |
|
| | |
| Presszange CRIMPF.CENTRUS 6S-NC Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm² ... 6 mm², ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung Weitere Informationen: | | Pressform: | sonstige | Querschnitt: | 0,14..6 mm² | Länge: | 175 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, aderendhülsenzange vierkant, dornpresszange |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,33* | € 159,69* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 131,59* | € 160,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 135,02* | € 165,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,01* | € 166,28* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 142,62* | € 173,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|