Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschluss HAN 16E-BU-S 09330162701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubanschluss HAN 16E-BU-S 09330162701
Schraubanschluss HAN 16E-BU-S 09330162701
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56533587
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330162701
EAN/GTIN:
     5713140051454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose

Schraubanschluss HAN 16E-BU-S 09330162701

Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 16, Leiterquerschnitt: 0,75...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
16
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
16
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,83*
€ 10,37*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,84*
€ 10,39*
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 7,93*
€ 10,51*
2 Tage
13
€ 4,99*
ab € 7,9808*
€ 10,5708*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,8377*
€ 10,6453*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,02*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,8385*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,0712*
Zubehör
Harting
09 30 032 0301
ab € 16,9693*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,39*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,2052*
Zubehör
Harting
09628160301
ab € 15,0875*
Zubehör
Harting
19628160273
ab € 38,86*
Zubehör
Harting
09 30 016 0260
ab € 17,7543*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 11,0314*
Zubehör
Harting
09 30 016 0540
ab € 12,78*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,26*
Zubehör
Harting
09 30 016 0730
ab € 14,8966*
Zubehör
Harting
19 30 016 1731
ab € 13,21*
Zubehör
Harting
19 30 016 0272
ab € 16,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.