Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenleuchte f. RIDI-Tube DALI LF-T16-S- #0460020SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenleuchte f. RIDI-Tube DALI LF-T16-S- #0460020SI
Wannenleuchte f. RIDI-Tube DALI LF-T16-S- #0460020SI
Artikel-Nr.:
     3517A-57553908
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0460020SI
EAN/GTIN:
     4029299419283
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte

Wannenleuchte f. RIDI-Tube DALI LF-T16-S- #0460020SI

Decken- und Wandleuchte der LF-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3570 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 278,36*
€ 339,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 279,48*
€ 340,21*
Frei Haus
ab € 282,78*
€ 342,80*
€ 5,95*
ab € 298,46*
€ 361,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,64*
€ 404,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,28*
€ 396,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,40*
€ 378,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,00*
€ 372,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,36*
€ 331,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208109
ab € 31,16*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208115
ab € 114,94*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208163
ab € 40,76*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204349
ab € 6,27*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204350
ab € 6,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204351
ab € 8,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204343
ab € 7,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204418
ab € 35,61*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204342
ab € 32,70*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204341
ab € 23,65*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201257
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.