Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Treiber
>
Artikel
LED-Rasterleuchte 30W si EVG DALI IP64 Dimmung DALI 1198x85x72mm LF-T16-S-R1X115/30DA-SM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-I707E68
Hersteller:
RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
0460020SI
EAN/GTIN:
4029299419283
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED-Rasterleuchte 30W si EVG DALI IP64 Dimmung DALI 1198x85x72mm LF-T16-S-R1X115/30DA-SM
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Rasterleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
EVG
Blendbegrenzung (UGR):
18.4
Breite:
85 mm
Dimmung DALI:
ja
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
30 - 30 W
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Gehäusefarbe:
Silber
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
72 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
100 lm/W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1198 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
30 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz Gehäuse:
pulverbeschichtet
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP64
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
LED Feuchtraumleuchte
,
LED Rasterleuchte
,
LED Treiber
,
LED-Konverter
,
LED-Netzteil
,
LED Wannenleuchte
,
Rasterleuchte
,
Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer)
,
Smart Home Anbaudeckenleuchte
,
Smart Home Deckenanbauleuchte
,
Langfeldleuchte
,
Wannenleuchte
,
rasterleuchte ridi led
,
led wannenleuchte
,
deckenanbauleuchte ridi
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 275,90*
€ 330,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 277,55*
€ 331,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 279,17*
€ 334,25*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 279,50*
€ 335,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,58*
€ 394,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,77*
€ 390,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,47*
€ 371,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,92*
€ 364,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,55*
€ 330,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckung sym direkt Kst WLF-T16-S28OE
RIDI Leuchten
0208109
ab € 30,60*
Zubehör
Abdeckung sym direkt Kst WLF-T16-S28SM
RIDI Leuchten
0208115
ab € 113,26*
Zubehör
Abdeckung sym direkt Kst WLF-T16-S35
RIDI Leuchten
0208163
ab € 40,15*
Zubehör
Abdeckung sym direkt Kst WLF-T16-S35OE
RIDI Leuchten
0208110
ab € 38,41*
Zubehör
Durchgangsverdrahtung sw 3x1,5qmm ZADVLF-T16.35/49/80-3X1,5DV
RIDI Leuchten
0204349
ab € 6,18*
Zubehör
Durchgangsverdrahtung sw 5x1,5qmm ZADVLF-T16.14/24-5X1,5DV
RIDI Leuchten
0204350
ab € 6,49*
Zubehör
Durchgangsverdrahtung sw 5x1,5qmm ZADVLF-T16.28/54-5X1,5DV
RIDI Leuchten
0204351
ab € 8,42*
Zubehör
Durchgangsverdrahtung sw 5x1,5qmm ZADVLF-T16.35/49/80-5X1,5DV
RIDI Leuchten
0204352
ab € 9,09*
Zubehör
KupplungVerbinder ger gr ST LF-T16-SLBV
RIDI Leuchten
0204343
ab € 6,90*
Zubehör
Seilabhängung si ST ZSP-BLF-T16-S
RIDI Leuchten
0204418
ab € 35,00*
Zubehör
Seilabhängung si ST ZSP-ELF-T16-S
RIDI Leuchten
0204342
ab € 32,20*
Zubehör
Seilabhängung si ST ZSPT2Z-ELF-T16-S
RIDI Leuchten
0204341
ab € 23,69*
Zubehör
Seilabhängung si ST ZUSPSSEILPENDELUNIV.PF..
RIDI Leuchten
0201257
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen