| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60266590 Herst.-Nr.: 406467 EAN/GTIN: 3245064064675 |
| |
|
| | |
| Reiheneinbauschalter Aus 3P 63A 406467 Legrand Lasttrennschalter DX3, 3-polig, 63A 400 VAC, nach EN 60947-3, EN 60669-2-4. Gebrauchskategorie AC-22A. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, einpolig verschienbar mit Legrand Stiftkammschienen, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | nein | Ausführung als Sicherheitsschalter: | ja | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | nein | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 400 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 63 A | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 4500 kA | Polzahl: | 3 | Motorantrieb optional: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,16* | € 12,79* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,21* | € 14,24* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,94* | € 15,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,29* | € 17,17* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 12,59* | € 17,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|