| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3135555 Herst.-Nr.: 406467 EAN/GTIN: 3245064064675 |
| |
|
| | |
| Legrand Lasttrennschalter DX3, 3-polig, 63A 400 VAC, nach EN 60947-3, EN 60669-2-4. Gebrauchskategorie AC-22A. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, einpolig verschienbar mit Legrand Stiftkammschienen, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: -...- V, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 4500 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP20, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: true, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: false, Geeignet für Bodenbefestigung: false, Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: false, Geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, Geeignet für Verteilereinbau: true, Geeignet für Zwischenbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 400 V, Motorantrieb optional: false, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 406467 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Ausschalter, Wechselschalter, lasttrennschalter 63a 3-polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, EIN/AUS-Schalter, Automat, Einbaugerät, Ausschalter mit Signallampe, Gruppenschalter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,16* | € 12,79* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,21* | € 14,24* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,94* | € 15,27* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,29* | € 17,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 12,59* | € 17,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|